Adaptador para el radiador

N.º do artigo: 4800-18
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
Número do artigo 4800-18
EAN/GTIN 4000896128815
Número do fabricante 4800-18
Número L L60140 2920
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Para verificar la estanqueidad de sistemas de refrigeración y circuitos de calefacciónAdaptador para el radiador para
  • MERCEDES-BENZ Sprinter año de fabr. 2006 → ∙ Viano año de fabr. 2003 →
Ampliación del surtido para comprobadores del sistema de refrigeración HAZET 4800 existentes
  • Rosca adaptada de forma exacta a la abertura del depósito de compensación
  • Boquilla de acoplamiento para la conexión al acoplamiento rápido de la bomba de refrigeración 4800-1 y la pieza intermedia 4800-2 o el dispositivo para llenar el sistema de refrigeración al vacío HAZET 4801-1 y 4802-1
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.23 kg

Produtos adequados