Bomba de refrigeración

N.º do artigo: 4800-1
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
Número do artigo 4800-1
EAN/GTIN 4000896022243
Número do fabricante 4800-1
Número L L60140 1741
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Para verificar la estanqueidad de sistemas de refrigeración y circuitos de calefacción
  • Bomba de refrigeración
  • Enchufe rápido
  • Función de autocomprobación
  • Hasta 2,5 bar
  • Uso con adaptadores de radiadores de la serie HAZET 4800
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.49 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados