{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Número de pilhas incluídas | 3 | |
| área de pesagem máxima | 0 kg - 50 kg | |
| Leitura | 100 g | |
| Designação do fabricante | HCB | |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR6 | |
| Alimentação de energia | A pilhas | |
| Largura da caixa | 80 mm | |
| Profundidade da caixa | 45 mm | |
| Altura da caixa | 150 mm | |
| Peso líquido | 0,6 kg | |
| Tipo de produto | Balança de suspensão/balança de grua |
| Número do artigo | 479435 50 | |
| EAN/GTIN | 4045761030145 | |
| Número do fabricante | HCB 50K100 | |
| Fabricante/responsável | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |