{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
Faixa de medição | 0 kN - 1,2 kN | |
Valor de divisão da escala | 0,05 kN | |
Limite de erro | ±1,6 do valor final da faixa de medição (±2,5 com ponteiro de arraste) % | |
⌀ do pistão | 50 mm | |
Tipo de proteção IP | IP 43 | |
Área do pistão | 10 cm2 | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Altura do transdutor de força | 38 mm | |
⌀ do transdutor de força | 90 mm | |
Temperatura de operação | -10 °C - 50 °C | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Medidor de força de compressão e tração |
Número do artigo | 479110 0-1,2 | |
EAN/GTIN | 2050001858818 | |
Fabricante/responsável | WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de |