Conjunto de películas calibradas 10 peças 50×300 mm, Aço C, Espessura: 0,02

N.º do artigo: 478750 0,02
Definir preço 10 Peça (4,43 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
40 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Espessura Definir preço 10 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Limite de erro ±2 µm
Largura da película 50 mm
Comprimento da película 300 mm
Material aço inoxidável resistente à ferrugem e a ácidos
Espessura 0,02 mm
Número de películas 10
Tipo de produto Película calibrada

Identificação e classificação

Número do artigo 478750 0,02
EAN/GTIN 2050001057426
Número do fabricante 503
Fabricante/responsável Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 BERNAU, Deutschland, www.hasberg-schneider.de

Descrição

Versão:

Aço para fita calibrada, laminado e batido a frio, com máxima precisão de planicidade. Espessura da lâmina marcada de forma indelével. Guardadas em caixas de armazenamento estáveis.
Aço C − aço ao carbono, material n.º 1.1274, laminado a frio, superfície sem revestimento (tam. 0,02 inoxidável).

Vantagem:

Configurar ferramentas; ajustar aparelhos; compensar tolerâncias; calçar dispositivos; alinhar máquinas; configurar moldes; definir folga do mancal; adaptar agregados; ajustar lâminas de corte; ajustar peças de trabalho, etc.

Material fornecido:

1 embalagem com 10 lâminas.