Fita de alumínio 150×2500 mm, aço inoxidável, Espessura: 0,005

N.º do artigo: 478720 0,005
Preço por 1 Peça (77,50 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Espessura Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Limite de erro ±1,5 µm
Comprimento da película 2.500 mm
Largura da película 150 mm
Material aço inoxidável resistente à ferrugem e a ácidos
Espessura 0,005 mm
Tipo de produto Fita de película

Identificação e classificação

Número do artigo 478720 0,005
EAN/GTIN 4067263105497
Número do fabricante 478720 0,005
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Esta fita métrica de precisão é guardada em caixas de plástico que facilitam o desenrolamento (fácil de retirar). As caixas individuais podem ser ligadas para formar um bloco, empilhadas para poupar espaço e protegem o material contra a sujidade.
Inoxidável − aço inoxidável e resistente a ácido, material n.º 1.4301, laminado a frio, batido a frio, superfície sem revestimento.

Vantagem:

Configurar ferramentas; ajustar aparelhos; compensar tolerâncias; calçar dispositivos; alinhar máquinas; configurar moldes; definir folga do mancal; adaptar agregados; ajustar lâminas de corte; ajustar peças de trabalho, etc.