Sargento de acero macizo con mango de manija, max. 800 mm ancho de sujeción, 140 mm alcance

N.º do artigo: 475K0800-140
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 475K0800-140
EAN/GTIN 4027474032586
Número do fabricante 475K0800-140
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • Las robustas abrazaderas de acero sólido con empuñadura en cruz de la serie 475K se utilizan para aplicaciones pesadas y exigentes en el amarre de piezas en la construcción de acero, cerrajerías, construcción de vehículos comerciales, ingeniería mecánica, etc. La abrazadera pesada también resiste los elevados requisitos de rendimiento y así permite su uso en situaciones difíciles.
  • Fuerza de sujeción hasta 12.000 N
  • La tapa de presión especial móvil permite la sujeción de piezas de trabajo inclinadas hasta 35°.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 196 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 7 11/16
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Envergadura (máx.) [mm]: 800 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 31 1/2
  • Longitud total [mm]: 938 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 36 15/16
  • Material del mango.1: Acero para herramientas
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 140 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 70 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 2 3/4
  • Anchura de mandíbula [mm]: 38 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 12.000 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 30 x 15
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 1 1/2
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 800 mm / 140 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados