TYROLIT DCT Sierras para corte en seco 115x1,6x22,23 BASIC baldosas & cerámica

N.º do artigo: 475978
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
Número do artigo 475978
EAN/GTIN 9009014759783
Número do fabricante 475978
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

  • Aplicación: Azulejos cerámicos.

Característica:

  • Forma: 1A1R SIERRA DE DIAMANTE
  • Tamaño del grano: 62
  • Idoneidad material: Baldosas de cerámica
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: 1,6 - 7
  • Dimensión (D x D x H): 115 x 1,6 x 22,23 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Grosor: 1,6 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Vantagem:

  • Cortar los bordes que están libres de brotes
  • Rendimiento y vida útil rentables.
  • Eficiente

Vantagem:

  • For machining tiles and ceramics
  • Suitable for all common angle grinders
  • For applications with table saws, larger Ø can be found in the chapter table saw blades

Material:

  • Baldosas de cerámica
  • Baldosas de cerámica

Indicado para:

  • Amoladora angular

Nota:

  • Para cortar azulejos y cerámica
  • Apto para todas las amoladoras angulares habituales
  • Para aplicaciones en mesas de corte, se puede encontrar un Ø mayor en el apartado de discos de corte de mesa