{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
| Faixa de medição da temperatura | -30 °C - 70 °C | |
| Limite de erro da temperatura | ±0,5 °C | |
| Interface | Interface USB | |
| Tipo de proteção IP | IP 65 | |
| Alimentação de energia | A pilhas | |
| Número de pilhas incluídas | 2 | |
| Memória do dispositivo | 16000 valores de medição | |
| Comprimento | 60 mm | |
| Largura | 38 mm | |
| Altura | 18,5 mm | |
| Tipo de produto | Registador de dados |
| Número do artigo | 474202 174T | |
| EAN/GTIN | 4029547027765 | |
| Fabricante/responsável | Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland |