{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Alimentação de energia | A pilhas | |
| Faixa de medição da temperatura | -20 °C - 60 °C | |
| Número de pilhas incluídas | 4 | |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR3 | |
| Faixa de medição da velocidade do ar | 0 m/s - 30 m/s | |
| Comprimento | 200 mm | |
| Largura | 30 mm | |
| Altura | 41 mm | |
| Tipo de produto | Medidor de temperatura e corrente |
| Número do artigo | 474186 405I | |
| EAN/GTIN | 4029547014260 | |
| Número do fabricante | 0560 1405 | |
| Fabricante/responsável | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |