Ganzstahl-Schlosserzwinge mit Knebelgriff, max. 300 mm Spannweite, 120 mm Ausladung

N.º do artigo: 473K0300-120
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 473K0300-120
EAN/GTIN 4027474031732
Número do fabricante 473K0300-120
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • Las sargentos metálicos con empuñadura de palanca de la serie 473K se utilizan para fijar en condiciones de trabajo intenso en artesanía, industria y taller. El sargento pesado también soporta los requerimientos de prestaciones aumentadas, permitiendo así su aplicación en situaciones extremas.
  • Fuerza de sujeción hasta 10.000 N
  • El hexágono permite el uso de llave, trinquete o pistola de impacto.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 170 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 6 11/16
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Envergadura (máx.) [mm]: 300 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 11 13/16
  • Longitud total [mm]: 420 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 16 9/16
  • Material del mango.1: Acero para herramientas
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 120 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 67 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 2 5/8
  • Anchura de mandíbula [mm]: 37 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 10.000 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 27 x 13
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 1 7/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 300 mm / 120 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados