• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Multímetro com imagem térmica, Tipo: 279FC

N.º do artigo: 473324 279FC
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Interface: Fluke Connect

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de exibição 6.000
Precisão de base 0,09 %
Interface Fluke Connect
Verificação da continuidade sim
Verificação do díodo sim
Método de medição TRUE RMS
Tensão alternada CA 0,1 mV − 1000 V
Tensão contínua CC 0,1 mV − 1000 V
Corrente alternada CA 0,1 mA − 10 A
Corrente contínua CC 0,1 mA − 10 A
Resistência 0,1 Ω − 50 MΩ
Capacidade 1 nF − 10 mF
Frequência 0,01 Hz − 100 kHz
Temperatura -20 °C - 200 °C
Sensibilidade térmica ≤0,2 K
Campo de visão 36×27 mm
Tamanho do detetor 80 × 60 px
Categoria de sobretensão CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Tipo de produto Multímetro

Identificação e classificação

Número do artigo 473324 279FC
Número do fabricante 279FC
Fabricante/responsável Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Descrição

Versão:

Multímetro digital totalmente equipado com câmara de imagem térmica integrada. Ecrã LCD a cores de 3,5 polegadas para melhor legibilidade. A combinação de dois medidores foi concebida para aumentar a produtividade. A termografia pode detetar problemas elétricos de forma rápida e fiável, evitando assim a necessidade de muitas medições e validações demoradas.
O Fluke Connect liga o seu medidor ao seu smartphone através de Bluetooth®.
  • Cópia de segurança de medições e imagens.
  • Apresentação de tendências e monitorização de processos.
  • Elaboração e envio de relatórios por e-mail, transferência de imagens e dados de medição em tempo real.

Norma:

IEC 61010; EN 61326-1

Material fornecido:

Inclui cabos de medição, bateria de iões de lítio e carregador.