Pinça amperimétrica, Tipo: 323

N.º do artigo: 473290 323
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 122,27 € /pçs.
  • 114,19 € /pçs.
sob pedido
Em stock
151 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: EN 61010-1

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma EN 61010-1
Faixa de exibição 4.000
Precisão de base 2 %
Método de medição TRUE RMS (AC)
Função de memória HOLD
Tensão alternada CA 0,1 V – 600 V
Tensão contínua CC 0,1 V – 600 V
Corrente alternada CA 0,1 A – 400 A
Resistência 0,1 Ω – 4000 Ω
abertura máxima do alicate 30 mm
Categoria de sobretensão CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 2
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081561 LR3
Alimentação elétrica 2× 081561 LR3
Tipo de produto Pinça de corrente

Identificação e classificação

Número do artigo 473290 323
EAN/GTIN 095969623742
Fabricante/responsável Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Descrição

Versão:

Pinças amperimétricas com ecrã LCD grande e fácil de ler num design elegante e ergonómico.
Medições de valor efetivo real e ergonomia otimizada para a localização de erros em aplicações industriais e de construção.

Norma:

EN 61010-1

Material fornecido:

Incl. cabos de medição e saco de transporte acolchoado.
2× pilhas n.º 081561 tam. LR3.