390 Arandela de ajuste 27 mm

N.º do artigo: 4717047
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
Tipo de produto Anillo de comprobación

Identificação e classificação

Número do artigo 4717047
EAN/GTIN 4059192062583
Número do fabricante 4717047
Número L L40080 3357
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

Acero de calibre especial resistente al desgaste. Endurecido y lapeado.
Tolerancia de fabricación: ± 1/2 IT 2
Incertidumbre de la dimensión real: 1/2 IT 1

Normas de ajuste ideales para indicar galgas de presión de las familias Marameter 840 F y 300P
.

Descrição:

Disco de ajuste MarGage 390
  • Diámetro en mm: 27 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Nombre del producto: Disco de ajuste
  • Tipo de producto: 390
  • Diámetro en mm: 27 mm