VDI40 C1C4AK-402585-JHPMC Portaherramientas a Derechas, Axiales y Cortos, Fijación por Cuña con Mango VDI DIN69880, para Herramientas de Mango Cuadrado.

N.º do artigo: 4716083
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 4716083
EAN/GTIN 7291075365665
Número do fabricante 4716083

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Longitud total (OAL) 148 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 40 mm
  • Ancho funcional (WF): 21 mm
  • Longitud total (OAL): 148 mm