Cubierta para pozo, V2A

N.º do artigo: 47154
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
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
Número do artigo 47154
EAN/GTIN 4003866471546
Número do fabricante 47154
Fabricante/responsável Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrição

Descrição:

A partir de 800 x 800 mm o Ø 800 mm equipado con amortifuador a gas de serie.
Mecanismo de cierre automático. Autoencaje de la cerradura.
Marco preparado para ser hormigonado o atornillado.

Característica:

Ancho exterior 1120 mm
La. x An. x Al. exterior 1.120 mm × 1.120 mm
Longitud exterior 1120 mm
Material Acero inoxidable
ancho libre del eje 1000 mm
dimensiones del eje libre 1.000mm × 1.000mm
longitud libre del eje 1000 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a