Cubierta para pozo, V2A

N.º do artigo: 47144
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 47144
EAN/GTIN 4003866471447
Número do fabricante 47144
Fabricante/responsável Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrição

Descrição:

A partir de 800 x 800 mm o Ø 800 mm equipado con amortifuador a gas de serie.
Mecanismo de cierre automático. Autoencaje de la cerradura.
Marco preparado para ser hormigonado o atornillado.

Característica:

Ancho exterior 745 mm
La. x An. x Al. exterior 745 mm × 745 mm
Longitud exterior 745 mm
Material Acero inoxidable
ancho libre del eje 625 mm
dimensiones del eje libre 625mm × 625mm
longitud libre del eje 625 mm