Ganzstahl-Schraubzwinge VIRIDIS mit 2K-Komfortgriff, max. 120 mm ancho de sujeción, 60 mm profundidad

N.º do artigo: 469P0120-060
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 469P0120-060
EAN/GTIN 4021176780189
Número do fabricante 469P0120-060
Número L L80010 105891
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • Las abrazaderas de tornillo de acero macizo VIRIDIS con mango de confort 2K de la serie 469P se utilizan para comprimir y sujetar varias piezas de trabajo en la artesanía, la industria y el taller. Con el resorte incorporado, las abrazaderas absorben las vibraciones de la pieza de trabajo. La serie 469P está equipada con un mango de 2 componentes que permite un trabajo seguro y estable.
  • Fuerza de sujeción hasta 10.000 N
  • Placa de presión con bloqueo de husillo integrado evita el aflojamiento en caso de vibraciones en la pieza de trabajo

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 89 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 3 1/2
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 120 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 4 3/4
  • Longitud total [mm]: 181 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 7 1/8
  • Temperatura de fusión de las asas [°C]: 150 °C
  • Material del mango.1: Plástico 3K
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 60 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 38 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 1 1/2
  • Anchura de mandíbula [mm]: 19 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 2.700 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 13,5 x 6,5
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 3/4
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 120 mm / 60 mm