Ganzstahl-Schraubzwinge VIRIDIS mit Holzgriff, max. 500 mm Spannweite, 120 mm Ausladung

N.º do artigo: 469-0500-120
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 469-0500-120
EAN/GTIN 4027474024802
Número do fabricante 469-0500-120
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • Los sargentos de acero macizo VIRIDIS con mango de madera de la serie 469 se utilizan para comprimir y sujetar varias piezas de trabajo en la artesanía, la industria y el taller. Con el resorte incorporado, los sargentos absorben las vibraciones de la pieza de trabajo. La serie 469 es el clásico del surtido de sargentos con su mango redondo de madera.
  • Fuerza de sujeción hasta 10.000 N
  • Placa de presión con dispositivo de seguridad integrado del husillo que evita el aflojamiento por vibraciones en la pieza de trabajo

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 171 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 6 3/4
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Envergadura (máx.) [mm]: 500 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 19 11/16
  • Longitud total [mm]: 596 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 23 7/16
  • Material del mango.1: Madera
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 120 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 65 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 2 9/16
  • Anchura de mandíbula [mm]: 33,5 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 7.500 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 25 x 12
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 1 5/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 500 mm / 120 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados