LLAVE MIXTA CON TRINQUETE FLEX 14MM

N.º do artigo: 467BF.14
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 467BF.14
EAN/GTIN 3662424065194
Número do fabricante 467BF.14
Número L L60130 9380
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Llave anular de carraca con cabeza articulada: para accionar tuercas de difícil acceso
  • Mecanismo de carraca compacto que se puede cambiar girando la llave
  • Ángulo de giro 5° (6° para los tamaños de llave 8 y 9 mm)
  • Cabeza anular que se puede girar 180°
  • Cabeza de la llave biselada 15°
  • Dimensiones métricas: 8 a 19 mm
  • Diseño: cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 14
  • B [mm]: 30,8
  • B1 [mm]: 26,8
  • C [mm]: 12
  • E [mm]: 5,9
  • E1 [mm]: 9
  • E2 [mm]: 4,5
  • L [mm]: 161
  • [kg]: 0,108