Nível de bolha de ar com íman comutável, Comprimento: 250

N.º do artigo: 467010 250
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
sob pedido
Em stock
281 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Limite de erro na posição normal 0,5 mm/m
Íman comutável
Número de níveis de bolha horizontais 1
Número de níveis de bolha verticais 1
Pega não
Comprimento 250 mm
Tipo de produto Nível de bolha de ar

Identificação e classificação

Número do artigo 467010 250
EAN/GTIN 4045197439116
Número do fabricante 467010 250
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Perfil de alumínio anodizado estável. Superfície de medição prismática e plana. O íman comutável atua em superfícies planas e, por exemplo, também em tubos. Os níveis de bolha de ar sem arestas com efeito de aumento criam uma visão sem distorção das bolhas de ar. O nível de bolha de ar vertical da cabeça também é muito fácil de ler por cima. Limite de erro na medição acima da cabeça: 0,5 mm/m.
Com um íman comutável.

Versão - imagem:

Interruptor magnético
Nível de bolha de ar frontal
com leitura fácil a partir de praticamente qualquer posição.