Fita métrica em fibra de vidro no âmbito do quadro, Comprimento da fita: 30

N.º do artigo: 465500 30
Preço por 1 Peça (2,53 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 79,09 € /pçs.
  • 131,63 € /pçs.
sob pedido
Em stock
37 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da fita Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: EG II

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma EG II
Comprimento da fita 30 m
Largura da fita 13 mm
Tipo de início de graduação A
comprimento total 310 mm
Largura da estrutura 150 mm
Tipo de produto Fita métrica em cápsula

Identificação e classificação

Número do artigo 465500 30
EAN/GTIN 4007368020592
Fabricante/responsável Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Descrição

Versão:

Caixa: Caixa de plástico indestrutível com superfície SoftFinish. Carcaça com posição de paragem para o braço da manivela e o anel de tração. Pode ser convertida para esquerdinos.
Quadro: estrutura de liga leve com enrolamento rápido apoiado em rolamento de esferas e manivela reversível.
Fita métrica em fibra de vidro. Extremamente resistente a dobras e flexível, resistente às intempéries e resistente a muitos produtos químicos. Eletricamente não condutora. Alta legibilidade. Com graduação cm.
Tam. 30 em molduras V.

Nota:

Mais modelos com 100 m de comprimento ou graduação em polegadas ou início da fita tipo B/C a pedido.