Raspador de cuchara 100 mm

N.º do artigo: 463 100 0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
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
Número do artigo 463 100 0
EAN/GTIN 4049002003011
Número do fabricante 463 100 0
Número L L70070 14
Fabricante/responsável Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrição

Descrição:

  • Para el mecanizado de curvas y trabajos de desbarbado
  • Fabricado en acero para herramientas de alta aleación.
  • Templado en toda su longitud para una transmisión óptima de la fuerza.
  • Extremo de trabajo forjado con superficies de trabajo rectificadas
  • pintado en azul
  • Mango ergonómico de madera auténtica

Característica:

  • Peso: 66 g
  • Longitud: 200 mm
  • Ejecución: pintado por inmersión
  • Longitud de varilla: 100 mm
  • Material: de 8 caras
  • perfil: 8 mm