Carro con brazo de carga

N.º do artigo: 4628
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 4628
EAN/GTIN 4017976346212
Número do fabricante 4628
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

  • desmontado

Descrição:

  • Bastidor realizado en tubos cuadrados estables.
  • Barras transversales de rodillos, postes y puntales conectados por resistentes abrazaderas de tornillo.
  • Brazos de soporte de tubo de acero de 27 mm Ø con abrazaderas de tornillo.
  • 24 brazos de apoyo 5° inclinado de doble cara (12 en cada lado) de 370 mm de longitud efectiva.
  • Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Capacidad de carga por estante 120 kg (60 kg/laterales).
  • 2 ruedas giratorias y 2 fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos rígidos de bolas.
  • Ruedas giratorias con freno.

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 500
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1600
  • Ancho de la superficie útil (mm): 800
  • Longitud total (mm): 1800
  • Ancho total (mm): 800
  • Altura total (mm): 1807
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
  • Ejecución: de doble cara