Fita métrica com proteção extra-forte da caixa, Comprimento da fita: 7

N.º do artigo: 462335 7
Preço por 1 Peça (5,39 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 92,90 € /pçs.
  • 210,02 € /pçs.
sob pedido
Em stock
94 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da fita Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: EG II

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma EG II
Largura da fita 25 mm
Comprimento da caixa 77 mm
Largura da caixa 34 mm
Altura da caixa 73 mm
Tipo de produto Fita métrica de bolso

Identificação e classificação

Número do artigo 462335 7
EAN/GTIN 4975364024718
Número do fabricante G5P70MTD215Y
Fabricante/responsável Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descrição

Versão:

Fita métrica de enrolar muito robusta G-Lock com proteção de caixa extraforte. Caixa antideslizante. Gancho final deslizante móvel com rebitagem tripla. Retração automática da fita e paragem da fita. O amortecedor reduz o esforço durante a retração. Escala fácil de ler na frente e atrás. Fita métrica amarela, com impressão preta/vermelha e revestida a acrílico para alta resistência à abrasão. Inclui clipe de cinto.