Destornillador hexagonal de cabeza esférica 3mm L.20mm x 126mm

N.º do artigo: 46233003
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
Número do artigo 46233003
EAN/GTIN 4018754333011
Número do fabricante 46233003
Número L L60010 7816
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • para métrica Tornillos Allen
  • con cabeza esférica y anillo de retención en el extremo largo del eje
  • Ángulo de giro de hasta 25° a cada lado
  • para trabajar con rapidez y seguridad incluso en lugares de difícil acceso
  • Los tornillos montados se mantienen en su sitio de forma fiable
  • Acero aleado al cromo, niquelado

Característica:

  • L1: 20 mm
  • L2: 126 mm
  • Longitud mm (L): 127 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 3 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 8 g