Destornillador hexagonal de cabeza esférica 4mm L.25mm x 140mm

N.º do artigo: 46231004
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 46231004
EAN/GTIN 4018754119561
Número do fabricante 46231004
Número L L60010 2789
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • para tornillos de hexágono interior
  • Ángulo de giro de hasta 25° a cada lado
  • con cabeza esférica y anillo de retención en el extremo largo del eje
  • para trabajar con rapidez y seguridad incluso en lugares de difícil acceso
  • Los tornillos montados se mantienen en su sitio de forma fiable
  • Cromo vanadio, niquelado

Característica:

  • L1: 25 mm
  • L2: 140 mm
  • Longitud mm (L): 141 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 4 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 17 g