Perforación de 39 mm.

N.º do artigo: 4619970
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta para perforación

Identificação e classificação

Número do artigo 4619970
EAN/GTIN 4017981570398
Número do fabricante 4619970
Número L L60160 6408
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Para punzonar cartón, cuero, goma, material de obturación y otros materiales blandos
Cuchilla templada

Característica:

  • Diseño: Filo de corte templado
  • Anchura total [mm]: 64 mm
  • Altura total [mm]: 53 mm
  • Longitud total [mm]: 209 mm
  • Diámetro del agujero [mm]: 39 mm
  • Superficie: lacado
  • Uso/aplicación: Para perforar cartón, cuero, goma, materiales de sellado y otros materiales blandos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a