LLAVE FIJA AISLADA 21MM

N.º do artigo: 46.21AVSE
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 46.21AVSE
EAN/GTIN 3148511055076
Número do fabricante 46.21AVSE
Número L L60130 1716
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Espesor de los productos: Aislamiento con código de colores de seguridad

Característica:

  • A [mm]: 21
  • B [mm]: 50
  • E [mm]: 14
  • L [mm]: 185
  • [g]: 180