C8 EM6X70 Encaixes Weldon (DIN1835 Forma B) com interface CAMFIX (ISO 26623-1).

N.º do artigo: 4561523
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portabrocas corto

Identificação e classificação

Número do artigo 4561523
EAN/GTIN 7291075266849
Número do fabricante 4561523
Número L L24120 1186

Descrição

Descrição:

Fresas de haste, diâmetro do corpo (BD) 25 mm, diâmetro de fixação do lado da peça (DCONWS) 6 mm, comprimento total (OAL) 118 mm, tamanho da haste (SS) 80

Característica:

Diâmetro do corpo (BD) 25 mm Diâmetro de fixação do lado da peça (DCONWS) 6 mm Comprimento total (OAL) 118 mm Comprimento do suporte (LPR) 70 mm Tamanho do cano (SS) 80