MULTI CLAMP C4 Soporte Rotativo para Conos CAMFIX (ISO 26623-1)

N.º do artigo: 4561516
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 4561516
EAN/GTIN 7291075263480
Número do fabricante 4561516
Número L L24000 470

Descrição

Descrição:

Portafresas de fijación radial, Connection Size (CSI) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 78 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 67 mm
  • Connection Size (CSI) 40
  • Standard del mango C4
  • Ancho del mango (B) 104 mm