HSK A100 SEM50X70 Porta-ferramentas HSK A DIN69893 Forma A com mandril para fresas com encaixe transversal ISO 3937.

N.º do artigo: 4561235
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono portafresas

Identificação e classificação

Número do artigo 4561235
EAN/GTIN 7291075129441
Número do fabricante 4561235
Número L L24120 331

Descrição

Descrição:

Mandris de fresagem, diâmetro do corpo (BD) 81 mm, comprimento do corpo (LB) 70 mm, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 100 mm, diâmetro de fixação, lado da peça (DCONWS) 50 mm, tamanho do eixo (SS) 100

Característica:

Diâmetro do corpo (BD) 81 mm Comprimento do corpo (LB) 70 mm Comprimento de fixação no lado da peça de trabalho (LSCWS) 30 mm Código de ligação do lado da máquina (CCMS) HSK Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 100 mm Diâmetro de fixação do lado da peça (DCONWS) 50 mm Tamanho do cano (SS) 100

Produtos adequados