BHEI MB40-40-80 Cabeza de mandrinar fina para el sistema de mandrinar MB .0004″ de ajuste directo del dia. Ajuste directo y .00008″ por escala Vernier

N.º do artigo: 4560120
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de husillo

Identificação e classificação

Número do artigo 4560120
EAN/GTIN 7291075279283
Número do fabricante 4560120
Número L L23900 410

Descrição

Descrição:

Cabezal de mandrinado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1.575″ ,Diámetro de corte máximo (DCX) 2.598″ ,Diámetro de corte mínimo (DCN) 1.89″ ,Longitud funcional (LF) 3.15″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.575″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2.598″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 1.89″
  • Longitud funcional (LF): 3.15″
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 8000 rpm

Produtos adequados