C6 MB40X50 Sistema Modular de Mandrinado MB con Fijación CAMFIX

N.º do artigo: 4559811
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série ITSBORE
Tipo de produto Herramienta de husillo

Identificação e classificação

Número do artigo 4559811
EAN/GTIN 7291075179699
Número do fabricante 4559811
Número L L23900 364

Descrição

Descrição:

Sistema modular de mandrinado, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm
  • Connection Size (CSI) MB40
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Voladizo (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 63

Produtos adequados