RE MB50-MB16X24 Reductores para el Sistema Modular MB

N.º do artigo: 4550155
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série ITSBORE
Tipo de produto Herramienta de husillo

Identificação e classificação

Número do artigo 4550155
EAN/GTIN 7291075140057
Número do fabricante 4550155
Número L L23900 258

Descrição

Descrição:

Sistema modular de mandrinado, Longitud del cuerpo (LB) 15 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 15 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm