ISOM 50-MB63 Sistema Modular MB con Fijación Din 2080-A

N.º do artigo: 4550125
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série ITSBORE
Tipo de produto Herramienta de husillo

Identificação e classificação

Número do artigo 4550125
EAN/GTIN 7291075139440
Número do fabricante 4550125
Número L L23900 190

Descrição

Descrição:

Sistema modular de mandrinado, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 63 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 63 mm
  • Connection Size (CSI) MB63
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Voladizo (LPR) 56 mm
  • Shank Size (SS) 50