GTI BT50 ER16 Cono BT MAS-403 A con Roscador DIN 6499 ER

N.º do artigo: 4545012
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Identificação e classificação

Número do artigo 4545012
EAN/GTIN 7291075131840
Número do fabricante 4545012
Número L L24120 154

Descrição

Descrição:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm, Connection Size (CSI) ER16, Voladizo (LPR) 106.8 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 10 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Voladizo (LPR) 106.8 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados