Llave de tubo de cadena, modelo americano

N.º do artigo: 4535440
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Identificação e classificação

Número do artigo 4535440
EAN/GTIN 4017981122030
Número do fabricante 4535440
Número L L60160 5015
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

De acero de fundición s/EN 10083
Esmaltado al fuego de color azul

Característica:

  • Color: Azul
  • Longitud total [pulgadas]: 28
  • Longitud total [mm]: 710 mm
  • Tamaño [inch]: 1/4-3
  • Tamaño [mm]: 13-89
  • Material: Acero templado
  • Superficie: Estufa azul esmaltada
  • Ø del tubo [pulg.]: 1/4-3
  • Ø del tubo [mm]: 89 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados