DIN69871 30 EM20X70 Portaherramientas con Conexión DIN 69871 Forma AD/B (DIN 6359-HB) para Mangos Weldon DIN 1835 Forma B.

N.º do artigo: 4535020
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portabrocas corto

Identificação e classificação

Número do artigo 4535020
EAN/GTIN 7291075127195
Número do fabricante 4535020
Número L L24120 990

Descrição

Descrição:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 52 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm, Longitud total (OAL) 119.8 mm, Shank Size (SS) 30

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 52 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 119.8 mm
  • Voladizo (LPR) 72 mm
  • Shank Size (SS) 30

Produtos adequados