BT40 SEMC 16X100 Portafresas Arrastre Combinado (Axial y Longitudinal) con Conexión BT MAS-403 AD

N.º do artigo: 4532002
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Cono portafresas

Identificação e classificação

Número do artigo 4532002
EAN/GTIN 7291075131178
Número do fabricante 4532002
Número L L24120 626

Descrição

Descrição:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 32 mm, Longitud del cuerpo (LB) 100 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 32 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 100 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 17 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
  • Shank Size (SS) 40

Produtos adequados