BT40 EM 6X 50 Portafresas Weldon DIN 6359/DIN 1835 Forma B con Conexión BT MAS-403 ADB

N.º do artigo: 4529025
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portabrocas corto

Identificação e classificação

Número do artigo 4529025
EAN/GTIN 7291075130584
Número do fabricante 4529025
Número L L24120 480

Descrição

Descrição:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 25 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm, Longitud total (OAL) 115.4 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm
  • Longitud total (OAL) 115.4 mm
  • Voladizo (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 40

Produtos adequados