Extractor de pasadores «Exklusiv» rojo 150 x 10 x 5 mm

N.º do artigo: 452 005 6 RC
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
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
Número do artigo 452 005 6 RC
EAN/GTIN 4049002049309
Número do fabricante 452 005 6 RC
Fabricante/responsável Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrição

Descrição:

  • Para expulsar o retirar pernos, remaches, pasadores u otros elementos de unión de orificios pasantes.
  • Como alternativa al empotrado preciso de los elementos de unión mencionados anteriormente en la superficie de la pieza de trabajo.
  • Acero para herramientas de primera calidad, templado en toda su longitud, dureza ≥ 58 HRC
  • El cabezal de seguridad especial evita el astillamiento y la deformación del material.
  • Pulido brillante con un proceso optimizado: no es necesario utilizar cromo.
  • Templado en toda su longitud para una transmisión óptima de la fuerza.
  • con recubrimiento de pintura en polvo al horno
  • Los bordes redondeados evitan daños en la pieza de trabajo.
  • Se cumplen o superan los requisitos de las normas habituales (por ejemplo, DIN).
  • Todas las piezas metálicas cuentan con la certificación GS.

Característica:

  • Peso: 65 g
  • Longitud: 150 mm
  • Ejecución: recubierto de polvo
  • Color: rojo
  • Diámetro punta: 5 mm
  • Ancho de llave: 10 mm
  • perfil: de 8 caras