DIN69871 40 ER32X100 Portapinzas ER DIN 6499 con Conexión DIN 69871 Forma AD/B

N.º do artigo: 4511003
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Identificação e classificação

Número do artigo 4511003
EAN/GTIN 7291075126525
Número do fabricante 4511003
Número L L24120 2053

Descrição

Descrição:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm, Connection Size (CSI) ER32, Voladizo (LPR) 100 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 20 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 2 mm
  • Connection Size (CSI) ER32
  • Voladizo (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 40

Produtos adequados