CAT50 FC SRKIN 5/8X3.75 Platos Termoretráctiles con Contacto Cara Oruga Mango Cónico AD

N.º do artigo: 4510484
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Identificação e classificação

Número do artigo 4510484
EAN/GTIN 7291075358230
Número do fabricante 4510484
Número L L24120 670

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 1.752″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 5/8″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 1.752″
  • Longitud del cuerpo 2 (LB_2): 2.37″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 5/8″
  • Voladizo (LPR): 3-3/4″
  • Shank Size (SS): 50

Produtos adequados