CAT40 FC SRKIN 1X4.000 Platos termoretráctiles con contacto de cara de oruga Mango cónico AD

N.º do artigo: 4510482
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Identificação e classificação

Número do artigo 4510482
EAN/GTIN 7291075358216
Número do fabricante 4510482
Número L L24120 651

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 2.252″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 2.252″
  • Longitud del cuerpo 2 (LB_2): 2.62″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1″
  • Voladizo (LPR): 4″
  • Shank Size (SS): 40

Produtos adequados