CAT50 FC ER16X5.906 Platos de sujeción ER con vástagos cónicos AD de contacto frontal de oruga

N.º do artigo: 4510474
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Identificação e classificação

Número do artigo 4510474
EAN/GTIN 7291075358094
Número do fabricante 4510474
Número L L24120 584

Descrição

Descrição:

Portapinzas ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.102″ ,Connection Size (CSI) ER16 ,Voladizo (LPR) 5.906″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.102″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Connection Size (CSI): ER16
  • Voladizo (LPR): 5.906″
  • Shank Size (SS): 50

Produtos adequados