Llave de dos bocas ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 303.8 mm

N.º do artigo: 450NA-1.1/16X1.1/4
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 450NA-1.1/16X1.1/4
EAN/GTIN 4000896020881
Número do fabricante 450NA-1.1/16X1.1/4
Número L L60140 1290
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Cabezales estrechos
  • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
  • Posición de la boca: 15°
  • Dimensiones americanas
  • Superficie: cromada
  • DIN 895
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: ∙ 1.116 x 1.14
  • Dimensiones / longitud: 303.8 mm
  • Peso neto (kg): 0.4 kg