Llave de dos bocas ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 16 x 18 ∙ 205.7 mm

N.º do artigo: 450N-16X18
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 450N-16X18
EAN/GTIN 4000896020461
Número do fabricante 450N-16X18
Número L L60140 564
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Cabezales estrechos
  • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
  • Posición de la boca: 15°
  • Superficie: cromada
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 16 x 18 mm
  • Dimensiones / longitud: 205.7 mm
  • Peso neto (kg): 0.09 kg