C5 ADI 16 Porta Barras de Mandrinar con Cono CAMFIX Intercambiable

N.º do artigo: 4509923
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Identificação e classificação

Número do artigo 4509923
EAN/GTIN 7291075098402
Número do fabricante 4509923
Número L L24230 170

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Voladizo (LPR) 60 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 36 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
  • Longitud total (OAL) 90 mm
  • Voladizo (LPR) 60 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados