DIN69871 50 ODP12X 78 Cono Integral DIN69871 Tipo ADB con Conexión FLEXFIT

N.º do artigo: 4509404
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Cono de sujeción plano

Identificação e classificação

Número do artigo 4509404
EAN/GTIN 7291075163452
Número do fabricante 4509404
Número L L24120 2235

Descrição

Descrição:

Portabrocas y adaptadores, Diámetro del cuerpo (BD) 30 mm, Longitud del cuerpo (LB) 50 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 30 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG17C0500$$$$
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M12
  • Voladizo (LPR) 78 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados